{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 25 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Schaftausführung | Zylinderschaft | |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Eckfräsen | |
Innenkühlung | ja | |
maximale Schnitttiefe ap max | 15,7 mm | |
Auskraglänge L1 | 36 mm | |
Gesamtlänge Lges | 120 mm | |
Schaft-⌀ Ds h6 | 20 mm | |
⌀ D3 | 18 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 43 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 48 mm | |
Rampingwinkel αmax | 0,86 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 16,6 mm | |
passende Wendeschneidplatte | BDMT 170408 | |
Wendeplattenschraube | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 227500 25/2L | |
EAN / GTIN | 4960664396160 | |
Herstellernummer | THN03250 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
KYOCERA Eckfräser 90° MEC17 mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten BD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 25/2L mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
251,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar
295,36 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
286,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen ;Ramping ;Eckfräsen | Eckfräsen ;Zirkularfräsen ;Ramping | Zirkularfräsen ;Ramping ;Eckfräsen |
Gesamtlänge Lges | 120 | 180 | 170 |
Innenkühlung | ja | ja | ja |
passende Wendeschneidplatte | BDMT 170408 | AP.. 1335.. | AP.. 1003.. |
Schneiden-⌀ DC | 25 | 25 | 25 |
Schaft-⌀ Ds h6 | 20 | 20 | 25 |