KYOCERA Eckfräser 90° MECH11 mit Bohrung, für Wendeschneidplatten BD.., ⌀ D / Zeff 50/6 mm

Artikel-Nr.: 227455 50/6
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Zeff (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Einstellwinkel κ: 90
  • Fräsverwendung: Eckfräsen
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 50 mm
Schaftausführung mit Bohrung
Einstellwinkel κ 90 Grad
Fräsverwendung Eckfräsen
Innenkühlung nein
ISO-Code Wendeschneidplatte BDMT 11T308
effektive Schneidenanzahl Zeff 6
Anzahl Wendeschneidplatten 30
maximale Schnitttiefe ap max 46 mm
Gesamtlänge Lges 63 mm
Aufnahmebohrungs-⌀ 22 mm
passende Wendeschneidplatte BDMT 11T308
Wendeplattenschraube 229708 (T8; 1,2 Nm)
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 227455 50/6
EAN / GTIN 4960664526406
Herstellernummer THN03963

Beschreibung

Ausführung:

Gekerbte Wendeschneidplatten für reduzierte Schnittkräfte und Vibrationen. Im Vergleich werden größere Eingriffsbreiten ae bei gleicher Schnitttiefe ap ermöglicht. Hohe Produktivität auch auf leistungsschwächeren Maschinen möglich.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb