KYOCERA Eckfräser 90° MEC11T mit Gewinde, für Wendeschneidplatten BD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 20/3 mm

Artikel-Nr.: 227315 20/3
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Einstellwinkel κ: 90
  • Fräsverwendung: Zirkularfräsen; Ramping; Eckfräsen
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schneiden-⌀ DC 20 mm
    Anzahl Schneiden Z 3
    Schaftausführung mit Gewinde
    Einstellwinkel κ 90 Grad
    Fräsverwendung Zirkularfräsen; Ramping; Eckfräsen
    Innenkühlung ja
    maximale Schnitttiefe ap max 10 mm
    Gesamtlänge Lges 30 mm
    Aufnahmegewinde M M10
    ⌀ D3 14 mm
    Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin 34 mm
    Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax 38 mm
    Rampingwinkel αmax 0,88 Grad
    Rampinglänge L für αmax 13 mm
    passende Wendeschneidplatte BD.. 11T3
    Wendeplattenschraube 229708 (T8; 1,2 Nm)
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 227315 20/3
    EAN / GTIN 4960664672912
    Herstellernummer THN03508

    Beschreibung

    Beschreibung:

    MEC11T-Fräsertyp mit höherer Stabilität durch geringere Anzahl Schneiden als MECX. Dadurch erhöhter Vorschub pro Zahn möglich.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb