• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

KYOCERA Eckfräser 90° MEC11T mit Bohrung, für Wendeschneidplatten BD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 125/11 mm

Artikel-Nr.: 227310 125/11
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Einstellwinkel κ: 90
  • Fräsverwendung: Zirkularfräsen; Ramping; Eckfräsen
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 125 mm
Anzahl Schneiden Z 11
Schaftausführung mit Bohrung
Einstellwinkel κ 90 Grad
Fräsverwendung Zirkularfräsen; Ramping; Eckfräsen
Innenkühlung ja
maximale Schnitttiefe ap max 10 mm
Gesamtlänge Lges 63 mm
Aufnahmebohrungs-⌀ 40 mm
⌀ D3 119 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin 244 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax 248 mm
Rampingwinkel αmax 0,1 Grad
Rampinglänge L für αmax 118 mm
passende Wendeschneidplatte BD.. 11T3
Wendeplattenschraube 229708 (T8; 1,2 Nm)
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 227310 125/11
EAN / GTIN 4960664473151
Herstellernummer THN03415

Beschreibung

Beschreibung:

MEC11T-Fräsertyp mit höherer Stabilität durch geringere Anzahl Schneiden als MECX. Dadurch erhöhter Vorschub pro Zahn möglich.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb