KYOCERA Eckfräser 90° MEC11T mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten BD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 16/2L mm

Artikel-Nr.: 227300 16/2L
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Einstellwinkel κ: 90
  • Fräsverwendung: Zirkularfräsen; Ramping; Eckfräsen
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 16 mm
Anzahl Schneiden Z 2
Schaftausführung Zylinderschaft
Einstellwinkel κ 90 Grad
Fräsverwendung Zirkularfräsen; Ramping; Eckfräsen
Innenkühlung ja
maximale Schnitttiefe ap max 10 mm
Auskraglänge L1 23 mm
Gesamtlänge Lges 100 mm
Schaft-⌀ Ds h6 12 mm
⌀ D3 10 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin 26 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax 30 mm
Rampingwinkel αmax 1,27 Grad
Rampinglänge L für αmax 9 mm
passende Wendeschneidplatte BD.. 11T3
Wendeplattenschraube 229708 (T8; 1,2 Nm)
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 227300 16/2L
EAN / GTIN 4960664396030
Herstellernummer THN03150

Beschreibung

Beschreibung:

MEC11T-Fräsertyp mit höherer Stabilität durch geringere Anzahl Schneiden als MECX. Dadurch erhöhter Vorschub pro Zahn möglich.

Hinweis:

Ohne Innenkühlung.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb