{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | BDMT 070304 ER-JT | |
Typ | GG | |
Eckenradius | 0,4 mm | |
Sorte | PR1210 | |
Schneidstoff | HM | |
Vorschub fz pro Zahn | 0,09 − 0,16 mm | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Fräsen |
Artikelnummer | 227156 GG | |
EAN / GTIN | 4960664622580 | |
Herstellernummer | TKA00286 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
KYOCERA Fräs-Wendeschneidplatte BDMT 070304 ER-JT, für Eckfräser, PR1210, Typ GG
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
12,79 €
10,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
661 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
15,72 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
13,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
231 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
14,79 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
12,32 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.167 Stück sofort lieferbar
21,34 €
5,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Eckenradius | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
ISO-Code Wendeschneidplatte | BDMT 070304 ER-JT | APMT 133504 ER | APMT 060204 ER | AN.U 120604 |
Schneidstoff | HM | HM | HM | HM |
Sorte | PR1210 | HB7730 | HB7730 | |
Typ | GG | GG | GG | GG |
Vorschub fz pro Zahn | 0,09 − 0,16 mm | 0,18 mm | 0,08 mm | 0,15 mm |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Fräsen | Wendeschneidplatte zum Fräsen | Wendeschneidplatte zum Fräsen | Wendeschneidplatte zum Fräsen |