{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | BDMT 070302 ER-JT | |
Typ | GG | |
Eckenradius | 0,2 mm | |
Sorte | PR1210 | |
Schneidstoff | HM | |
Vorschub fz pro Zahn | 0,09 − 0,16 mm | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Fräsen |
Artikelnummer | 227155 GG | |
EAN / GTIN | 4960664622573 | |
Herstellernummer | TKA00285 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
KYOCERA Fräs-Wendeschneidplatte BDMT 070302 ER-JT, für Eckfräser, PR1210, Typ GG
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
12,79 €
8,85 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
504 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
15,97 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
13,31 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
674 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
15,72 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
13,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
332 Stück sofort lieferbar
14,79 €
6,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Eckenradius | 0,2 mm | 1,2 mm | 1,6 mm | 2 mm |
ISO-Code Wendeschneidplatte | BDMT 070302 ER-JT | APMT 180512 ER | APMT 133516 ER | APMT 060220 ER |
Schneidstoff | HM | HM | HM | HM |
Sorte | PR1210 | HB7730 | HB7730 | HB7730 |
Typ | GG | GG | GG | GG |
Vorschub fz pro Zahn | 0,09 − 0,16 mm | 0,2 mm | 0,18 mm | 0,08 mm |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Fräsen | Wendeschneidplatte zum Fräsen | Wendeschneidplatte zum Fräsen | Wendeschneidplatte zum Fräsen |