• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Hochleistungsgewindebohrer M9 2-tlg

Artikel-Nr.: 227.S9X125T2
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
Produktart Gewindebohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 227.S9X125T2
EAN / GTIN 3148511532621
Herstellernummer 227.S9X125T2
L-Nummer L60130 11201

Beschreibung

Beschreibung:

  • HSS mit Molybdän und Kobalt legiert
  • Die Härte des Kobalts sorgt für eine höhere Drehmoment- und Verschleißfestigkeit als bei Standard-Gewindebohrern
  • Vorschneider und Fertigschneider

Merkmal:

  • d1 [mm]: 9
  • d2 [mm]: 7,10
  • L [mm]: 72
  • L1 [mm]: 1,25
  • Inhalt: x 2
  • Gewicht in Gramm: 50

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb