TDCT 1505PDR ST900

Artikel-Nr.: 226571 ST900
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
420 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie HELI3MILL
    Typ ST900
    Eckenradius 0,8 mm
    Sorte IC808
    Schneidstoff HM
    ISO-Code Wendeschneidplatte TDCT 1505PDR
    Vorschub fz 0,25 mm
    Anzahl Wechsel/Schneiden 3
    Geometrie PDR
    Herstellerbezeichnung HM390 TDCT 1505PDR IC808
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 226571 ST900
    EAN / GTIN 7291075312744
    Herstellernummer 5607509

    Anwendertabelle

    Stahl < 500 N/mm²
    P
    300
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    280
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    260
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    240
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    220
    nass maximal
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Trigon-Wendeschneidplatte mit 3 helikalen Schneidkanten. Axial und radial positives Schneiden-Design. Für die effektive und präzise Bearbeitung von 90°-Schultern.

    Hinweis:

    Einsatzrichtwerte für ae = 0,3...1 × D / ap max = 13,0 mm.
    Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

    Downloads & Dokumente

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb