Bithalter ∙ 10-teilig

Artikel-Nr.: 2260X/10N
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2260X/10N
EAN / GTIN 4000896147601
Herstellernummer 2260X/10N
L-Nummer L60140 5055

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der „mobile Werkzeugkasten“ für alle Fälle
  • 10 Schraubendreher-Einsätze (Bits) aus Edelstahl:
    • 2x für Innensechskantschrauben 2204X-4 ∙ 2204X-5
    • 2x für Kreuzschlitzschrauben 2215X-PH1 ∙ 2215X-PH2
    • 2x für Pozidrivschrauben (PZ) 2216X-PZ1 ∙ 2216X-PZ2
    • 2x für Innen TORX® Schrauben 2223X-T20 ∙ 2223X-T25
    • 1x Verbindungsteil/Verlängerung 2239-1 (60 mm)
    • 1x Bit Halter 2260
  • Sehr handlich
  • Überall einsetzbar
  • Keine überstehenden Spitzen – kein Verletzungsrisiko
  • Passt in jede Tasche
  • Antrieb Sechskant, hohl 6,3 = 14
  • Magazin,
    mit Bits 6,3 = 14″ Außensechskant
    und Adapter für Bohrmaschinen und Akkuschrauber oder zum Einstecken in den Kunststoff-Magazinhalter als Schraubendreher-Griff
  • Kunststoffgriff
  • Abmessungen / Länge: 147.5 mm
  • Anzahl Werkzeuge: 10

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb