Paletten-Fahrgestell als Routenzug

Artikel-Nr.: 22601
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.
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
Produktart Paletten-Fahrgestell

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 22601
EAN / GTIN 4017976226019
Herstellernummer 22601
L-Nummer L90080 1152

Beschreibung

Ausführung:

montiert

Beschreibung:

Für Flachpaletten und Gitterboxen im Euromaß. Einfache seitliche Be- und Entladung mittels Gabelstapler. Robuste Winkelstahl-Schweißkonstruktion, mit 4 Fangecken, pulverbeschichtet, blau RAL 5007. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, routenzuggeeignet. Räder mit Polyurethan-Bereifung auf Alufelgen, Naben mit Präzisionskugellagern. Feststeller an den Lenkrollen. Reifen nicht kreidend = spurlos. Geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden. Tragkraft 1000 kg. Das Kupplungssystem gewährleistet bestmögliche Spurtreue. Schlepper mit Frontlenkung und Routenzugdeichsel erforderlich! Max. 5 Fahrgestelle pro Zug. Max. Geschwindigkeit 6 km/h. Max. Zuggewicht 3000 kg.

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 1000
Nutzflächenlänge (mm): 1210
Nutzflächenbreite (mm): 810
Ladeflächenhöhe (mm): 290
Gesamtlänge (mm): 1327
Gesamtbreite (mm): 855
Gesamthöhe (mm): 783
Bereifung: Polyurethan
Radgröße (mm): 200 x 50

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb