KYOCERA Fräs-Wendeschneidplatte WNMU 080608 EN-GM, für Eckfräser, PR1510, Typ GG

Artikel-Nr.: 225626 GG
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
70 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte WNMU 080608 EN-GM
Typ GG
Eckenradius 0,8 mm
Sorte PR1510
Schneidstoff HM
Vorschub fz pro Zahn 0,1 − 0,3 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 6
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 225626 GG
EAN / GTIN 4960664648849
Herstellernummer TLA09310

Anwendertabelle

Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
180
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

MEGACOAT-beschichtete Wendeschneidplatten mit 6 Schneiden − durch doppelseitige Ausführung. Durch den großen axialen Spanwinkel von maximal 13° wird die Schnittkraft deutlich reduziert.

Verwendung:

Die GM-Geometrie ist die 1. Wahl für allgemeine Bearbeitung.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,3×D.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb