• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Bithalter ∙ 1/4 Zoll (6,3 mm) Sechskant hohl ∙ 310 mm

Artikel-Nr.: 2255-1
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2255-1
EAN / GTIN 4000896050079
Herstellernummer 2255-1
L-Nummer L60140 1375

Beschreibung

Beschreibung:

  • Flexibel
  • Kunststoffgriff
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Sechskant hohl 6,3 (1/4 Zoll)
  • Abmessungen / Länge: 310 mm
  • Länge l1: 200 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.19 kg

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb