Trennscheibe 350x4x20 mm gerade A30 BASIC Stahl

Artikel-Nr.: 223042
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Trennscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 223042
    EAN / GTIN 9003172230429
    Herstellernummer 223042
    L-Nummer L50140 133

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Die BASIC Trennscheibe für den Benzintrenner ist ein universelles Werkzeug zum Trennen großer Stahlquerschnitte. Egal ob Profi oder Heimwerker, diese Trennscheibe hat das Potenzial, Ihr neues Lieblingswerkzeug zu werden. Dieses kostengünstige Trennwerkzeug erleichtert ihre Arbeit und liefert dabei zuverlässige Ergebnisse. Mit ihrer robusten Konstruktion und einer hohen Schnittigkeit eignet sich diese Trennscheibe perfekt für Arbeiten im Haus oder auf der Baustelle.

    Merkmal:

    • Form: 41H TRENNSCHEIBE GERADE, GEWEBEV.
    • Korngröße: 30
    • Vs /max: 100 m/s
    • Werkstoffeignung: Stahl
    • Produktlinie: BASIC
    • Spezifikation : A30S-BFBSTEEL /100
    • Abmessung (D x T x H): 350 x 4 x 20 mm
    • Durchmesser: 350 mm
    • Stärke: 4 mm
    • Bohrung: 20 mm
    • Werkzeug für: Trennschleifer

    Vorteil:

    • Das Produkt bietet verkürzte Trennzeiten bei geringem Kraftaufwand
    • Gute Standzeit und Stabilität
    • Auch für leistungsstarke (über 5 kW) stationäre Maschinen geeignet

    Verwendung:

    • Für die Bearbeitung von Stahl
    • Zum Trennen von Profilen, Vollmaterial und großen Querschnitten
    • Entwickelt für den Einsatz auf Handtrennmaschinen mit Elektro- oder Benzinmotor

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb