• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Schruppscheibe 230x8x22,23 mm gekröpft A30Q BASIC Stahl/Edelstahl

Artikel-Nr.: 222870
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 222870
EAN / GTIN 9003172228709
Herstellernummer 222870
L-Nummer L50140 1563

Beschreibung

Beschreibung:

Die BASIC 2in1 Schruppscheibe für den Winkelschleifer ist bestens für schnelle und komfortable Schleifarbeiten geeignet. Was diese Schruppscheibe so einzigartig macht, ist die abgeschrägte und definierte „Comfort Start“-Kante des Werkzeugs. Dem Anwender wird dadurch ein angenehmer Start beim Schleifen ermöglicht und der Arbeitskomfort um ein Vielfaches erhöht. Diese Scheibe ist universell für das Flächen- und Kantenschleifen auf verschiedenen Stahl- und Edelstahlqualitäten einsetzbar und sollte in keinem Werkzeugkasten fehlen.

Merkmal:

  • Form: 27 GEKR.SCHLEIFSCHEIBE
  • Korngröße: 30
  • Vs /max: 72 m/s
  • Werkstoffeignung: Edelstahl, Stahl
  • Produktlinie: BASIC
  • Spezifikation : A 30 Q- BF
  • Abmessung (D x U x H): 230 x 8 x 22,23 mm
  • Durchmesser: 230 mm
  • Stärke: 8 mm
  • Bohrung: 22.23 mm
  • Werkzeug für: Winkelschleifer

Vorteil:

  • Schnelles und komfortables Arbeiten ohne großen Kraftaufwand
  • Universell einsetzbar
  • Comfort Start sorgt für einen angenehmen Start beim Schleifen und erhöht den Arbeitskomfort

Verwendung:

  • Für Flächen- und Kantenschleifen auf verschiedenen Stahl- und Edelstahlqualitäten, insbesondere im Pipelinebau und im umfangseitigen Schleifen

Empfehlung:

  • 4 und 4,3 mm Stärke für umfangseitiges Schleifen
  • 6 mm Stärke für Schruppschleifen
  • 8 mm Stärke für Schruppschleifen mit zusätzlicher Lebensdauer

Besonderheiten:
  • Schnelles und komfortables Arbeiten
  • Universell einsetzbar
  • „Comfort Start“ für einen angenehmen Start

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb