BASIC* 2in1 Schruppscheiben 100 x 6 x 16 mm A 30 Q- BF

Artikel-Nr.: 222854
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schruppschleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 222854
EAN / GTIN 9003172228549
Herstellernummer 222854

Beschreibung

Beschreibung:

Die BASIC 2in1 Schruppscheibe für den Winkelschleifer ist bestens für schnelle und komfortable Schleifarbeiten geeignet. Was diese Schruppscheibe so einzigartig macht, ist die abgeschrägte und definierte „Comfort Start“-Kante des Werkzeugs. Dem Anwender wird dadurch ein angenehmer Start beim Schleifen ermöglicht und der Arbeitskomfort um ein Vielfaches erhöht. Diese Scheibe ist universell für das Flächen- und Kantenschleifen auf verschiedenen Stahl- und Edelstahlqualitäten einsetzbar und sollte in keinem Werkzeugkasten fehlen.

Merkmal:

  • Form: 27 GEKR.SCHLEIFSCHEIBE
  • Korngröße: 30
  • Vs /max: 72 m/s
  • Werkstoffeignung: Edelstahl, Stahl
  • Produktlinie: BASIC
  • Spezifikation : A 30 Q- BF
  • Abmessung (D x U x H): 100 x 6 x 16 mm
  • Durchmesser: 100 mm
  • Stärke: 6 mm
  • Bohrung: 16 mm
  • Werkzeug für: Winkelschleifer

Vorteil:

  • Schnelles und komfortables Arbeiten ohne großen Kraftaufwand
  • Universell einsetzbar
  • Comfort Start sorgt für einen angenehmen Start beim Schleifen und erhöht den Arbeitskomfort

Verwendung:

  • Für Flächen- und Kantenschleifen auf verschiedenen Stahl- und Edelstahlqualitäten, insbesondere im Pipelinebau und im umfangseitigen Schleifen

Empfehlung:

  • 4 und 4,3 mm Stärke für umfangseitiges Schleifen
  • 6 mm Stärke für Schruppschleifen
  • 8 mm Stärke für Schruppschleifen mit zusätzlicher Lebensdauer

Besonderheiten:
  • Schnelles und komfortables Arbeiten
  • Universell einsetzbar
  • „Comfort Start“ für einen angenehmen Start

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb