Schlag-, Maschinenschrauber Torsions-Bits ∙ 1/4 Zoll (6,3 mm) Sechskant massiv ∙ Innen TORX® Profil ∙ 3-teilig ∙ SW T10

Artikel-Nr.: 2223SLG-T10/3
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2223SLG-T10/3
EAN / GTIN 4000896208005
Herstellernummer 2223SLG-T10/3
L-Nummer L60140 5804

Beschreibung

Beschreibung:

  • Insbesondere zur Nutzung mit HAZET 9010TB
  • Lange Ausführung
  • Sechskant-Antrieb ISO 1173 C6,3 (1/4″)
  • Antrieb: Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll)
  • Abtrieb: Innen TORX® Profil
  • Schlüsselweite: ∙ T10
  • Abmessungen / Länge: 50 mm
  • Sonderstahl für allerhöchste Beanspruchung
  • Größte Maßgenauigkeit der Spitzen und Schneiden
  • Für elektrisch oder mit Druckluft angetriebene Maschinenschrauber (Drehschrauber) sowie für Handbetätigung
  • Zähhart für Gewindeschrauben (harter Schraubfall)
  • Permanente Härte von 59-61 HR C für hohe Anforderungen in Industrie und Handwerk
  • Hohe Drehmomentwerte, weit über DIN-Norm, bei langer Lebensdauer
  • Anzahl Werkzeuge: 3

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb