{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 50 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 5 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
maximale Schnitttiefe ap max | 2,5 mm | |
Gesamtlänge Lges | 40 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 22 mm | |
passende Wendeschneidplatte | XOGU 1205 | |
Wendeplattenschraube | 229925 (TP15; 2,1 Nm) | |
Produktart | Planfräser |
Artikelnummer | 222200 50/5 | |
Herstellernummer | 5675988. |