KYOCERA Fräs-Wendeschneidplatte SOMT....20ER-GM, für Hochvorschubfräser, PR1535, Typ 14

Artikel-Nr.: 222072 14
Rabatt
18,80 €
Preis gültig bis zum 24.11.2024
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte SOMT140520-ER-GM
Typ INOX
Eckenradius 2 mm
Sorte PR1535
Schneidstoff HM
Programmierradius bei ap max 3,5 mm
Vorschub fz pro Zahn 0,5 − 1,8 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Wendeplattengröße 14
Plattenstärke E 5,56 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 222072 14
EAN / GTIN 4960664708239
Herstellernummer TLC05627

Anwendertabelle

INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
40
nass maximal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

4-Schneiden Wendeplatte mit konvexen Schneidkanten für geringe Schnittkräfte.

Verwendung:

Die GM-Geometrie ist 1. Wahl für die allgemeine Bearbeitung.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,3×D.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb