KYOCERA Fräs-Wendeschneidplatte LOGU 030310 ER-GM, für Hochvorschubfräser, CA6535, Typ S

Artikel-Nr.: 221976 S
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
144 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte LOGU 030310 ER-GM
Typ S
Eckenradius 1 mm
Sorte CA6535
Schneidstoff HM
Programmierradius bei ap max 1,6 mm
Vorschub fz pro Zahn 0,2 mm - 0,8 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 221976 S
EAN / GTIN 4960664741656
Herstellernummer TMA04200

Anwendertabelle

Inconel
S
30
nass maximal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Doppelseitige Wendeplatte mit 4 Schneidkanten. Die konvexe Schneidkantenausführung der Wendeplatte sorgt für einen weichen Eintritt der Schneidkante in den Werkstoff.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,3×D / ap max = 1 mm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb