{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 16 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Schaftausführung | Zylinderschaft | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Plungen; Ramping | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
⌀ D3 | 5 mm | |
maximale Schnitttiefe ap max | 0,9 mm | |
Auskraglänge L1 | 25 mm | |
Gesamtlänge Lges | 188 mm | |
Schaft-⌀ Ds h6 | 16 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 21 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 30 mm | |
Rampingwinkel αmax | 2,73 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 4,2 mm | |
passende Wendeschneidplatte | XP.. 0603 | |
Wendeplattengröße | 06 | |
Wendeplattenschraube | 229915 (T7; 0,8 Nm) | |
Einstellwinkel κ | 10 Grad | |
Produktart | Kopierfräser |
Artikelnummer | 221900 16/2 | |
EAN / GTIN | 2050002058453 | |
Herstellernummer | 5673240 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
KENNAMETAL® Hochvorschubfräser 7792VX mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten XD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 16/2 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
379,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar
215,28 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar
213,20 €
164,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Einstellwinkel κ | 10 Grad | 15 Grad | 20 Grad |
Innenkühlung | ja | ja | ja |
Zerspanungsstrategie | HPC | HPC | HPC |
Schaft-⌀ Ds h6 | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Rampinglänge L für αmax | 4,2 mm | 6,13 mm | 8,4 mm |
Produktart | Kopierfräser | Kopierfräser | Kopierfräser |