• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Schneideisen erweiterbar M7

Artikel-Nr.: 221.7X100
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
Produktart Schneideisen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 221.7X100
EAN / GTIN 3148511502006
Herstellernummer 221.7X100
L-Nummer L60130 11227

Beschreibung

Beschreibung:

  • Metrisches ISO-Gewinde, rechtsschneidend
  • HSS, mit Chrom-Vanadium legiert, auf 62/64 HRc gehärtet (234 daN/mm²)
  • Konische Einstellschraube für eine optimale Anpassung an den Gewindedurchmesser

Merkmal:

  • d [mm]: 25,4
  • d1 [mm]: 7
  • d2 [mm]: 1,00
  • E [mm]: 9
  • E1 [mm]: 3,5
  • Gewicht in Gramm: 30

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb