• Sehr geehrte Kunden, der letzte Tag für Retouren-Annahme ist Freitag den 15.11.2024

DUO-LOCK Verlängerung Heavy Duty mit Cool Jet Stahl SAFE-LOCK, DUO-LOCK Schnittstelle: DL16

Artikel-Nr.: 220380 DL16
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

DUO-LOCK Schnittstelle Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

DUO-LOCK Schnittstelle DL16
Schaft-⌀ Ds 25 mm
Innenkühlung ja
⌀ D2 15,5 mm
Gesamtlänge L 78 mm
L2 6 mm
empfohlenes Drehmoment 60 Nm
Produktart Einschraubfräser-Aufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 220380 DL16
EAN / GTIN 4034221129642
Herstellernummer 75.250.DL16.82

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb