{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidkopf-⌀ D | 10 mm | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | W | |
Anzahl Schneiden Z | 4 | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Spiralwinkel | 37 Grad | |
Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,5×D bei Besäumen | |
Toleranz Nenn-⌀ | f9 | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Innenkühlung | nein | |
⌀ D2 | 9,6 mm | |
Auskraglänge L1 | 15 mm | |
Gesamtlänge L | 20 mm | |
DUO-LOCK Schnittstelle | DL10 | |
Schlüsselweite SW | 8 mm | |
empfohlenes Anzugsmoment | 20 Nm | |
Eckenradius | 1 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Alu kurzspanend | 0,03 mm | |
Schaftausführung | mit Gewinde | |
Produktart | Schneideinsatz zum Fräsen |
Artikelnummer | 220307 10/1,0 | |
EAN / GTIN | 4034221141194 | |
Herstellernummer | DL10F1004MN1000R1.00D- |