{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 2 mm | |
Beschichtung | AlTiN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | f9 | |
Zähnezahl Z | 4 | |
Spiralwinkel | 32 Grad | |
Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Schneidenlänge Lc | 7 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 9 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 1,9 mm | |
Gesamtlänge L | 58 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,04 mm | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,011 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,013 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 220286 2 | |
EAN / GTIN | 4034221123244 | |
Herstellernummer | F2004NNH0200CDA |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() HAIMER MILL VHM-Fräser 2 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
29,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
114 Stück sofort lieferbar
47,22 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D ;0,5×D bei Besäumen | Vollnut Schnitttiefe 1×D ;0,5×D bei Besäumen |
Gesamtlänge L | 58 | 38 |
Norm | DIN 6527 | DIN 6527 |
Schneiden-⌀ DC | 2 | 2 |
Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | ungleich |
Toleranz Nenn-⌀ | f9 | f8 |
Zähnezahl Z | 4 | 3 |