Rundzange mit Mehrkomponenten-Hüllen schwarz atramentiert 160 mm

Artikel-Nr.: 22 02 160
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Rundzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 22 02 160
EAN / GTIN 4003773023173
Herstellernummer 22 02 160
L-Nummer L70010 531

Beschreibung

Beschreibung:

  • zum Anbiegen von Drahtösen
  • runde, kurze Backen, fein geschliffen
  • glatte Spitzen

Merkmal:

  • Backendicke (am Gelenk) (T1): 9,5mm
  • Spitzendicke (T2): 3,0mm
  • Backenlänge (L3): 30,0mm
  • Kopfbreite (W3): 18mm
  • schwarz atramentiert
  • mit Mehrkomponenten-Hüllen
  • poliert

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb