Beschreibung:
Die Messuhr erlaubt es Ihnen eine Berechnungsfunktion für die gemessenen Werte zu verwenden Ax+B+Cx-1 . Die Integrierte Berechnungsfunktion findet nutzen in vielen Anwendungsfällen (Bsp: Außendurchmesser Messung). Die Koeffizienten A, B und C können frei definiert werden. X = Weg des Messbolzen. Analoge Balkenanzeige im Display (umschaltbar auf 14 verschiedene Skalen) GO/NG Toleranzbewertung. MAX/MIN/MAX-MIN Funktion um Spitzenwerte zu erfassen. „FAST“ Modus wählbar zur Erfassung der Spitzenwerte (MAX,MIN,MAX-MIN) ; Erfassungszyklus 20 ms bzw. 50 Messwerte/s. Einfache Einstellung durch Menüführung im Display. Mit einem PC und optionalem USB Interface kann die Messuhr mit einem speziellen Programm parametriert werden.
Merkmal:
Wählbare Auflösung: Ja
Ziffernschrittwert: 0,0002/ 0,0005/ 0,001/ 0,002/ 0,005/ 0,01/ 0,02/ 0,05/ 0,1/ 0,2/ 0,5/ 1 mm oder keine Einheit (Auflösung des Maßstabes 0,001 mm)
Maßstab: Kapazitiver ABSOLUTE linearer Encoder
Anzeige: LCD, Ziffernhöhe 8 mm Display 330° drehbar
Max. Reaktions-geschwindigkeit: Unbegrenzt mm/s
ON/OFF: Ja
ABS / INC (INC ZERO): Ja
DATA (Ausgabe mit Kabel) / HOLD (Anzeigewert): Ja
Energieversorgung: 1x Batterie CR-2032
Batterielebensdauer: Standard Modus: ca. 1 Jahr ″Fast″ Modus: ca. 4,5 Monate