• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Signalleitung für externe Steuerung Preset/Zero 2 m, ID-N/ID-B Messuhr

Artikel-Nr.: 21EAA211
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
Kabellänge 2 m
Produktart Datenkabel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 21EAA211
EAN / GTIN 4946368556109
Herstellernummer 21EAA211
L-Nummer L40010 10092

Beschreibung

Beschreibung:

Dies ist eine Übersicht über die verfügbaren Signalleitungen und darüber, wie Sie Messgeräte mit Datenausgabe beispielsweise an einen PC anschließen können. Mit den aufgeführten Leitungen werden die Messgeräte direkt über USB (USB Input Tool Direct Cables), indirekt über Standard-Digimatic-Kabel und SchnittstellenBox (z. B. DMX-Box oder USB Input Tool Box) oder die drahtlosen U-WAVE-T-Sender ( Box-Version) an einen PC verbunden. Die entsprechende Leitung für Ihr Digimatic-Messgerät finden Sie im Abschnitt „Optionales Zubehör“ in der Produkteintragung.

Merkmal:

Typ: Digitales Kabel
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb