Doppel-Bördelgerät Satz ∙ 12-teilig

Artikel-Nr.: 2191/12K
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
Produktart Bördelgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2191/12K
EAN / GTIN 4000896013890
Herstellernummer 2191/12K
L-Nummer L60140 2666

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Herstellung von offenen (F) oder doppelten (E) Bördeln nach DIN 74234, normalen 90°- und 180°-Bördeln
Für Bördel an gezogenen und gerollten Rohren
  • Für Metall-Rohre und Leitungen mit 0,7 bis 1,0 mm Wandstärke
    Leitungs-⌀ 4,75 – 10 mm
  • Auswechselbare, scharnierte Spannbacke
Achtung: für kunststoffummantelte Bremsleitungen HAZET 2193/4K verwenden
  • Spezialguss
  • Kunststoff-Kasten 165-L (1/3)
  • 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 290 mm x 173 mm x 50 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 3.11 kg
  • Anzahl Werkzeuge: 12

Lieferumfang:

Rohrabschneider ∙ kleine Ausführung 2181N-1
Spannbacke 2191-1 ∙ 2191-2 ∙ 2191-3 ∙ 2191-4 ∙ 2191-5 ∙ 2191-6 ∙ 2191-8 ∙ 2191-9 ∙ 2191-10 ∙ 2191-90

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb