GARANT Fräs-Wendeschneidplatte SNHX 1205, für Scheibenfräser, Hartmetall, neutral, Typ ST1400

Artikel-Nr.: 218611 ST1400
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    29,70 € / Stück
  • ab 10 Stück
    24,75 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
354 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte SNHX 1205
Typ ST1400
Sorte HB7525
Schneidstoff HM
Vorschub fz pro Zahn 0,13 mm
Plattenstärke 5,4 mm
für Schlitzbreite ap 10; 14 mm
Fasenbreite 0,25 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Plattenstärke E 5,56 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 218611 ST1400
EAN / GTIN 4045197656506
Herstellernummer 218611 ST1400

Anwendertabelle

Stahl < 900 N/mm²
P
200
Stahl < 1100 N/mm²
P
180
Stahl < 1400 N/mm²
P
170
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae max.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb