• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Scheibenfräser mit Bund Breite ap = 6 mm 100 mm

Artikel-Nr.: 218564 100
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: nein
  • Werkzeugaustausch: PowerCard
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 100 mm
effektive Schneidenanzahl Zeff 5
Anzahl Wendeschneidplatten 10
Schaftausführung mit Bohrung
Innenkühlung nein
Werkzeugaustausch PowerCard
maximale Einschnitttiefe ae max 24,2 mm
Kragen-⌀ d1 48 mm
Gesamtlänge Lges 50 mm
Aufnahmebohrungs-⌀ 27 mm
passende Wendeschneidplatte SNHX
ISO-Code Wendeschneidplatte SN.. 1203
Wendeplattenschrauben-Set 219950 (IP15; 2,2 Nm)
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 218564 100
EAN / GTIN 4045197462480
Herstellernummer 218564 100

Beschreibung

Ausführung:

Scheibenfräser aus robustem Spezialstahl zur Vibrationsminderung.

Verwendung:

Zum Nuten- sowie zum Schlitzfräsen. Für planen oder nicht planen Nutgrund einsetzbar.

Ersatzteil:

Nr. 219950 (TX15; 2,2 Nm).

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 2,2 mit Klinge Nr. 674252 Gr. IP15 verwenden.
Scheibenfräser bis ⌀ D = 200 mm besorgbar.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb