Scheibenfräser mit Bund Breite ap = 4 mm 100 mm

Artikel-Nr.: 218560 100
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
  • Innenkühlung: nein
  • Werkzeugaustausch: PowerCard
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 100 mm
effektive Schneidenanzahl Zeff 6
Anzahl Wendeschneidplatten 12
Schaftausführung mit Bohrung
Innenkühlung nein
Werkzeugaustausch PowerCard
maximale Einschnitttiefe ae max 24,2 mm
Kragen-⌀ d1 48 mm
Gesamtlänge Lges 50 mm
Aufnahmebohrungs-⌀ 27 mm
passende Wendeschneidplatte SNHX
ISO-Code Wendeschneidplatte SN.. 1102
Wendeplattenschrauben-Set 219948 (IP9; 2,0 Nm)
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 218560 100
EAN / GTIN 4045197462404
Herstellernummer 218560 100

Beschreibung

Ausführung:

Scheibenfräser aus robustem Spezialstahl zur Vibrationsminderung.

Verwendung:

Zum Nuten- sowie zum Schlitzfräsen. Für planen oder nicht planen Nutgrund einsetzbar.

Ersatzteil:

Nr. 219948 (TX9; 2,0 Nm).

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 2,2 mit Klinge Nr. 674252 Gr. IP9 verwenden.
Scheibenfräser bis ⌀ D = 200 mm besorgbar.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Wendeschneidplatten

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    ⌀ D (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb