Blatt HSS Breite ap = 2,2 mm 63/4 mm

Artikel-Nr.: 218442 63/4
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schneiden-⌀ DC 63 mm
    Anzahl Schneiden Z 4
    Schaftausführung mit Bohrung
    Schneidstoff HSS
    passende Wendeschneidplatte XC.. 1119
    Befestigungsschrauben-Set 219985
    Produktart Scheibenfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 218442 63/4
    EAN / GTIN 4045197534125
    Herstellernummer 218442 63/4

    Beschreibung

    Ausführung:

    Hochleistungs-Trennfräsersystem mit Variabilität in der Zusammenstellung aus Bund und kostengünstigem Stahl-Blatt oder Bund und hochpräzisem temperaturbeständigen HSS-Blatt.

    Verwendung:

    Zum Schlitz- und Trennfräsen. Für hohe Wiederholgenauigkeit in der Serienfertigung bevorzugt HSS-Blatt einsetzen.

    Achtung:

    Der Montageschlüssel Nr. 279940 ist separat zu bestellen.

    Hinweis:

    Scheiben- / Trennfräser bis ⌀ D = 200 mm besorgbar.
    HSS-Ersatzblätter können als Zubehör nachbestellt werden.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb