Scheiben- / Trennfräser mit Gewinde Stahl Breite ap= 2,2 mm, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z: 63/4mm

Artikel-Nr.: 218418 63/4
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: Stahl
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 63 mm
Anzahl Schneiden Z 4
Breite ap 2,2 mm
Schaftausführung mit Gewinde
Schneidstoff Stahl
Innenkühlung nein
maximale Einschnitttiefe ae max 15,75 mm
⌀ D1 h6 17 mm
Gesamtlänge Lges für ap 1,5 mm 33,4 mm
Gesamtlänge Lges für ap 2,2 mm 40 mm
⌀ D2 29 mm
Aufnahmegewinde M M16
passende Wendeschneidplatte XC.. 1119
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 218418 63/4
EAN / GTIN 4062406239442
Herstellernummer 218418 63/4

Beschreibung

Ausführung:

Hochleistungs-Trennfräsersystem mit Variabilität in der Zusammenstellung aus Bund und kostengünstigem Stahl-Blatt oder Bund und hochpräzisem temperaturbeständigen HSS-Blatt.
Speziell für den Einsatz in tiefen Kavitäten.

Verwendung:

Zum Schlitz- und Trennfräsen. Für hohe Wiederholgenauigkeit in der Serienfertigung bevorzugt HSS-Blatt einsetzen.

Achtung:

Der Montageschlüssel Nr. 279940 ist separat zu bestellen.

Hinweis:

Scheiben- / Trennfräser bis ⌀ D = 200 mm besorgbar.
HSS-Ersatzblätter können als Zubehör nachbestellt werden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb