Räder mit elektrisch leitfähigen Reifen

Artikel-Nr.: 2184
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Einsatzbereich Transportwagen
Produktart Rad

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2184
EAN / GTIN 4017976021843
Herstellernummer 2184
L-Nummer L90080 1125
Hersteller Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Beschreibung

Ausführung:

montiert

Beschreibung:

Mehrpreis für elektrisch leitfähige (antistatisch) TPE-ESD-Räder anstelle der Standard-Beräderung. Mehrpreis pro Wagen für Radgröße 200 x 40 mm. Naben mit Präzisions-Rillenkugellager. Nicht kreidend (spurlos).

Merkmal:

Radgröße (mm): 200 x 40
Bereifung: TPE-ESD
Hinweis: Mehrpreis auf Rollen Ø 200 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb