SPMT 09T308 UNI

Artikel-Nr.: 218341 UNI

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    16,41 € / Stück
  • ab 10 Stück
    13,68 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
729 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ISO-Code Wendeschneidplatte SPMT 09T308
    Typ UNI
    Eckenradius 0,8 mm
    Sorte HB7035
    Schneidstoff HM
    Vorschub fz pro Zahn 0,11 mm
    Plattenstärke 3,97 mm
    Anzahl Wechsel/Schneiden 4
    Beschichtung PVD
    Plattenstärke E 3,97 mm
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 218341 UNI
    EAN / GTIN 4062406727635
    Herstellernummer 218341 UNI

    Anwendertabelle

    Stahl < 500 N/mm²
    P
    220
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    200
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    180
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    140
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    120
    INOX < 900 N/mm²
    M
    180
    INOX > 900 N/mm²
    M
    160
    GG(G)
    K
    170
    Uni
     
    nass maximal
     
    trocken
     

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb