• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Kugelgelenkabzieher 46x100x90 mm

Artikel-Nr.: 2183331
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Kugelgelenk-Abzieher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2183331
EAN / GTIN 4036976123951
Herstellernummer 2183331
L-Nummer L60160 4634

Beschreibung

Beschreibung:

Zum einfachen und schonenden Ausdrücken der Kugelgelenkbolzen an Schub- und Spurstange

Merkmal:

  • Hakenfußbreite an der Nutzfläche c1 [mm]: 90 mm
  • Öffnungstiefe [mm]: 100
  • Schlüsselweite Betätigungssechskant: 27 mm
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]: 46 mm
  • Spindel Gewindegröße: G 3/4 x 160
  • 1000 V isoliert: nein
  • 3D-Daten vorhanden: nein
  • Spannbügel vorhanden: nein
  • Spindel Abrutschsicherung: nein
  • umdrehbare Arme vorhanden: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb