{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindesteigung | 1,25 mm | |
Sorte | HB7720 | |
Schneidstoff | HM | |
Gewindeart | M; M-LH; MF; MF-LH | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Plattengröße | 19 mm | |
Innen-/Außenanwendung | Innen | |
passend für Gewinde | M8; M9 | |
Anzahl Schneiden Z | 16 | |
Schneidrichtung | rechts und links | |
Vollprofil | ja | |
Produktart | Schneideinsatz zum Fräsen |
Artikelnummer | 218055 1,25 | |
EAN / GTIN | 4045197645562 | |
Herstellernummer | 218055 1,25 |