Parallel-Schraubstock

Artikel-Nr.: 2175N
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
Produktart Parallel-Schraubstock

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2175N
EAN / GTIN 4000896013685
Herstellernummer 2175N
L-Nummer L60140 2062

Beschreibung

Beschreibung:

  • Parallel-Schraubstock
  • Gesenkgeschmiedet
  • Spannbacken-Breite: 100 mm
  • Montage auf Werkbank Assistent 177W ∙ 179W ∙ 179NW in Verbindung mit Schraubstock Befestigungs Satz 179NW-11
    Montage auf Werkstattwagen Assistent 177 in Verbindung mit Holzauflage 2175N-11
  • Montage auf Werkstattwagen Assistent 179N ∙ 179NX ∙ 179NT ∙ 179NXL ∙ 179NXXL Bj. 1.7.2019 → in Verbindung mit Schraubstockbefestigung 179N-75
  • Netto-Gewicht (kg): 4.73 kg

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb