{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindesteigung | 3 mm | |
Sorte | HB7720 | |
Schneidstoff | HM | |
Gewindeart | M; M-LH; MF; MF-LH | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Plattengeometrie | Vollprofil | |
Anwendung | Innen | |
Außen-⌀ D | 17,5 mm | |
Tiefe t | 1,728 mm | |
Plattenstärke E | 3,5 mm | |
für Gewinde ≥ | M24×3 | |
Typ | 02 | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Anzahl Spannuten | 3 | |
Schneidrichtung | rechts und links | |
Produktart | Schneideinsatz zum zirkularen Fräsen |
Artikelnummer | 217505 3 | |
EAN / GTIN | 4045197217554 | |
Herstellernummer | 217505 3 |