Fräsplatte für Sicherungsnuten, ohne Kantenbruch 2,65 mm

Artikel-Nr.: 217462 2,65

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    41,31 € / Stück
  • ab 5 Stück
    34,42 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nennmaß Ringstärke (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nennmaß Ringstärke 2,65 mm
Sorte HB7720
Nutbreite W −0,03 2,73 mm
Tiefe t 1,75 mm
Radius R 0,3 mm
Außen-⌀ D 23 mm
Dicke E 4 mm
Typ 01
Anzahl Schneiden Z 3
Produktart Schneideinsatz zum zirkularen Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 217462 2,65
EAN / GTIN 4045197217387
Herstellernummer 217462 2,65

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
600
Alu (kurzspanend)
N
500
Alu > 10% Si
N
400
Stahl < 500 N/mm²
P
260
Stahl < 750 N/mm²
P
220
Stahl < 900 N/mm²
P
180
Stahl < 1100 N/mm²
P
100
Stahl < 1400 N/mm²
P
80
Stahl < 55 HRC
H
60
Stahl < 60 HRC
H
45
Stahl < 65 HRC
H
35
Stahl < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
130
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
100
GG(G)
K
120
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb