Fräsplatte 30° 5 mm

Artikel-Nr.: 217311 5

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    146,02 € / Stück
  • ab 3 Stück
    121,68 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Steigung (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: TR; TR-LH
  • Flankenwinkel: 30
  • Schneidrichtung: rechts und links

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Gewindesteigung 5 mm
    Sorte HB7720
    Schneidstoff HM
    Gewindeart TR; TR-LH
    Flankenwinkel 30 Grad
    Plattengeometrie Vollprofil
    Anwendung Innen
    Außen-⌀ D 25 mm
    Tiefe t 2,75 mm
    für Gewinde ≥ Tr44×5 – Tr48×5
    Typ P26
    Anzahl Schneiden Z 3
    Anzahl Spannuten 3
    Schneidrichtung rechts und links
    Produktart Schneideinsatz zum zirkularen Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 217311 5
    EAN / GTIN 4045197854902
    Herstellernummer 217311 5

    Anwendertabelle

    Alu Kunststoffe
    N
    500
    Alu (kurzspanend)
    N
    400
    Alu > 10% Si
    N
    250
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    250
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    180
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    120
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    120
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    100
    Stahl < 55 HRC
    H
    60
    Stahl < 60 HRC
    H
    45
    Stahl < 65 HRC
    H
    35
    Stahl < 67 HRC
    H
    30
    INOX < 900 N/mm²
    M
    120
    INOX > 900 N/mm²
    M
    120
    Ti > 850 N/mm²
    S
    80
    GG(G)
    K
    180
    Uni
     
    nass maximal
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Hinweis:

    Nicht mit Zirkularfräser Nr. 217252 Gr. 27L einsetzen.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb