{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nennmaß Ringstärke | 1,6 mm | |
Sorte | HB7720 | |
Nutbreite W −0,03 | 1,68 mm | |
Tiefe t | 1 mm | |
Fase C | 0,15×45° mm | |
Außen-⌀ D | 16 mm | |
Typ | P16 | |
Anzahl Schneiden Z | 6 | |
Produktart | Schneideinsatz zum zirkularen Fräsen |
Artikelnummer | 217261 1,6 | |
EAN / GTIN | 4045197216588 | |
Herstellernummer | 217261 1,6 |