Rückwärts-Senker 180° 24 mm

Artikel-Nr.: 217180 24
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

maximaler Senk-⌀ D (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja
  • Werkzeugaustausch: PowerCard
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Senk-⌀ D 24 mm
Innenkühlung ja
Werkzeugaustausch PowerCard
Anzahl Schneiden Z 1
Mindest-⌀ dmin 15 mm
Auskraglänge L1 72 mm
L2 57 mm
L3 50 mm
Bund-⌀ D1 25 mm
Programmiermaß e 4,8 mm
Gesamtlänge L 122 mm
Schaft-⌀ Ds h6 20 mm
Schaftausführung Whistle Notch
passende Wendeschneidplatte 260142
Wendeplattenschraube 219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Produktart Senker

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 217180 24
EAN / GTIN 4045197196927
Herstellernummer 217180 24

Beschreibung

Ausführung:

Mit einer Schneide (z = 1).

Hinweis:

Maß e = Programmiermaß (Information am Seitenende).
GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 1,2 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 8IP verwenden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb