Griffroller mit Kasten

Artikel-Nr.: 2167
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Produktart Transportroller

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2167
EAN / GTIN 4017976021676
Herstellernummer 2167
L-Nummer L90080 892

Beschreibung

Ausführung:

unmontiert

Beschreibung:

Der Kastenroller ist mit einem Rahmen in Winkelstahlkonstruktion hergestellt. Deichsel aus Stahlrohr verschraubbar, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007. Offener Rahmen mit abnehmbarem Kunststoffkasten 600 x 400 x 220 mm. 2 Lenk- und 2 Bockrollen,TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager, Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 250
Nutzflächenlänge (mm): 610
Nutzflächenbreite (mm): 410
Ladeflächenhöhe (mm): 209
Gesamtlänge (mm): 890
Gesamtbreite (mm): 410
Gesamthöhe (mm): 860
Bereifung: TPE
Radgröße (mm): 125 x 32

Hinweis:

gem. EN 1757-3

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb