GARANT Hochleistungs-Fasenfräser 45° mit Zylindreschaft, für Wendeschneidplatten SC.., ⌀ D 6 mm

Artikel-Nr.: 216460 6
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
77 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Anfaswinkel rückwärts: 45
  • Innenkühlung: ja
  • Werkzeugaustausch: PowerCard
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaftausführung Zylinderschaft
Anfaswinkel rückwärts 45 Grad
Einstellwinkel κ 45 Grad
Innenkühlung ja
Werkzeugaustausch PowerCard
Anzahl Schneiden Z 1
⌀ D 6 mm
maximaler Anfas-⌀ Dmax 12,5 mm
Auskraglänge L1 20 mm
Gesamtlänge Lges 80 mm
Schaft-⌀ Ds h6 10 mm
passende Wendeschneidplatte SC.. 05T104
Wendeplattenschrauben-Set 219828 (6IP; 0,6 Nm)
Produktart Fasenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 216460 6
EAN / GTIN 4045197482150
Herstellernummer 216460 6

Beschreibung

Verwendung:

Zur effektiven Bearbeitung besonders kleiner Fasoperationen. Zum Vorwärts- und Rückwärts-Anfasen mit hohen Geschwindigkeiten.
Rückwärts-Anfasen ab Gr. 6 möglich.

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 0,6 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 6IP verwenden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb