{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 8 mm | |
Schaftausführung | mit Gewinde | |
Anfaswinkel rückwärts | 45 Grad | |
Innenkühlung | ja | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
Anzahl Schneiden Z | 1 | |
Mindesteinfahr-⌀ Dmin | 20,4 mm | |
maximaler Anfas-⌀ Dmax | 20,2 mm | |
Auskraglänge L1 | 14 mm | |
⌀ D1 h6 | 6,5 mm | |
Gesamtlänge Lges | 23 mm | |
⌀ D2 | 9,75 mm | |
Aufnahmegewinde M | M6 | |
passende Wendeschneidplatte | SD.. 090308 | |
Wendeplattenschrauben-Set | 219804 (15IP; 3,8 Nm) | |
Produktart | Fasenfräser |
Artikelnummer | 216102 8 | |
EAN / GTIN | 4045197469908 | |
Herstellernummer | 216102 8 |