GARANT Fräs-Wendeschneidplatte APHT 100305 FR, HU7815, Typ ALU

Artikel-Nr.: 215939 ALU
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    17,16 € / Stück
  • ab 10 Stück
    14,30 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4.312 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte APHT 100305 FR
Typ ALU
Eckenradius 0,5 mm
Sorte HU7815
Schneidstoff HM
Vorschub fz pro Zahn 0,12 mm
Plattenstärke 3,5 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 215939 ALU
EAN / GTIN 4045197708908
Herstellernummer 215939 ALU

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
700
Alu (kurzspanend)
N
600
Alu > 10% Si
N
400
CuZn
N
500
Graphit, GFK, CFK
N
400
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Wendeplatte mit hoch positiver Geometrie und drallförmigem Schneidkantenverlauf.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte gelten für Fräser Nr. 215800, 215803, 215850, 215853 und 215870.
Für ae = 0,3×D / ap max = 4,8 mm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb