{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 25 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Schaftausführung | mit Gewinde | |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
Fräsverwendung | Eckfräsen; Zirkularfräsen; Ramping | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | MTC | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
Gesamtlänge Lges | 35 mm | |
⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 20,7 mm | |
Aufnahmegewinde M | M12 | |
⌀ D3 | 22 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 47 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 48 mm | |
Rampingwinkel αmax | 0,72 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 19,85 mm | |
passende Wendeschneidplatte | AP.. 1003 | |
Wendeplattenschrauben-Set | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 215870 25/3 | |
EAN / GTIN | 4045197193087 | |
Herstellernummer | 215870 25/3 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Eckfräser 90° mit Gewinde, für Wendeschneidplatten AP.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 25/3 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar
269,36 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
39 Stück sofort lieferbar
282,88 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
217,36 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
329,68 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahmegewinde M | M12 | M12 | M12 | M12 |
Fräsverwendung | Eckfräsen; Zirkularfräsen; Ramping | Eckfräsen; Zirkularfräsen; Ramping | Eckfräsen | Eckfräsen |
Gesamtlänge Lges | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 30 mm |
Innenkühlung | ja | ja | ja | ja |
passende Wendeschneidplatte | AP.. 1003 | AP.. 1335.. | SO.. 0836.. | LO.U0904.. |
Schneiden-⌀ DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | 90 Grad | 90 Grad | 90 Grad |