{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 40 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 4 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Eckfräsen | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | MTC | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
Gesamtlänge Lges | 40 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 16 mm | |
⌀ D3 | 37 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 77 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 78 mm | |
Rampingwinkel αmax | 0,41 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 34,85 mm | |
passende Wendeschneidplatte | AP.. 1003.. | |
Wendeplattenschrauben-Set | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 215850 40/4 | |
EAN / GTIN | 4045197221711 | |
Herstellernummer | 215850 40/4 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
GARANT Eckfräser 90° mit Bohrung, für Wendeschneidplatten AP.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 40/4 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
59 Stück sofort lieferbar
273,52 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
34 Stück sofort lieferbar
279,76 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 4 | 4 |
Gesamtlänge Lges | 40 mm | 40 mm |
passende Wendeschneidplatte | AP.. 1003.. | AP.. 1335.. |
Schneiden-⌀ DC | 40 mm | 40 mm |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | 90 Grad |
Rampinglänge L für αmax | 34,85 mm | 34,5 mm |
Produktart | Eckfräser | Eckfräser |